Karbidová frézovaná vložka - RPGT1204M0ER-GM CA6535

Č. pol.: TMA01655
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TMA01655
EAN/GTIN 4960664706655
Číslo výrobcu TMA01655
Číslo L L22140 374
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovaná vložka - RPGT1204M0ER-GM CA6535

Charakteristika:

IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
S (VOP - hrúbka vložky): 4.76 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 11 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 12 mm
Veľkosť: 1204
Stupeň: CA6535
TC (VOP - Tolerance class insert): G
Istič čipov: GM
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): GM
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: RPGT