Karbidová frézka - ROMU1605M0ER-GH CA6535

Č. pol.: TMA01202
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TMA01202
EAN/GTIN 4960664731527
Číslo výrobcu TMA01202
Číslo L L22140 682
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézka - ROMU1605M0ER-GH CA6535

Charakteristika:

AN (GTC – uhol vôle veľký): 0 Degree
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
S (VOP - hrúbka vložky): 5.48 mm
S1 (VOP - celková hrúbka vložky): 6.35 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 16 mm
Veľkosť: 1605
Stupeň: CA6535
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): CVD
Istič čipov: GH
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): GH
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: ROMU