Karbidová frézka - BDMT170408ER-JT CA6535

Č. pol.: TMA00405
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TMA00405
EAN/GTIN 4960664686322
Číslo výrobcu TMA00405
Číslo L L22140 329
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézka - BDMT170408ER-JT CA6535

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
D1 (GTC - priemer upevňovacieho otvoru): 4.4 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 4.9 mm
Polomer rohov/skosenie: 8
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 9.6 mm
W1 (VOP - šírka vložky): 9.6 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 15 Degree
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 17 mm
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 80 Degree
Veľkosť: 1704
Opis: BDMT
Stupeň: CA6535
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): CVD
Istič čipov: JT
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): JT
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): R