Karbidová frézka - BDMT110304ER-JS CA6535

Č. pol.: TMA00318
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TMA00318
EAN/GTIN 4960664731466
Číslo výrobcu TMA00318
Číslo L L22140 640
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézka - BDMT110304ER-JS CA6535

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.4 mm
D1 (GTC - priemer upevňovacieho otvoru): 2.8 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
S (VOP - hrúbka vložky): 3 mm
Polomer rohov/skosenie: 4
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 6.3 mm
W1 (VOP - šírka vložky): 6.3 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 11 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 15 Degree
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 80 Degree
Veľkosť: 1103
Opis: BDMT
Stupeň: CA6535
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): CVD
Istič čipov: JS
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): JS
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): R