Karbidová vŕtačka - SCMT060210-GM-I PR1535

Č. pol.: TLC05665
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TLC05665
EAN/GTIN 4960664804832
Číslo výrobcu TLC05665
Číslo L L22300 200
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vŕtačka - SCMT060210-GM-I PR1535

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 1 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 2.8 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 6.9 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 6.9 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 7 Degree
Polomer rohov (RE): 10
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 90 Degree
Veľkosť: 602
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): GM
Istič čipov: GM-I
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Stupeň: PR1535
Opis: SCMT