Karbidová drážková vložka - FMM50-04 PR930

Č. pol.: TKT10230
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TKT10230
EAN/GTIN 4960664179886
Číslo výrobcu TKT10230
Číslo L L22310 115
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová drážková vložka - FMM50-04 PR930

Charakteristika:

REL (GTC - polomer rohov vľavo): 0.4 mm
RER (GTC - polomer rohov vpravo): 0.4 mm
CEDC (GTC - Flute count): 1
PFS (VOP - Profile form): 1
S (VOP - hrúbka vložky): 3.5 mm
S1 (VOP - celková hrúbka vložky): 4.5 mm
CW (GTC - šírka rezu): 5 mm
ANR (GTC - voľný uhol naklonenia pravej ruky): 6 Degree
ANL (GTC - uhol vôle vzplank ľavá ruka): 6 Degree
AN (GTC – uhol vôle veľký): 8 Degree
INSL (VOP - dĺžka vloženia): 12 mm
Šírka roztápania: 5,00
Opis: FMM
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Stupeň: PR930
TCE (GTC - kód ostria na špičke): S
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): TiCN