Karbidová drážková vložka - GDM4020N-040GM PR1215

Č. pol.: TKH10550
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TKH10550
EAN/GTIN 4960664610105
Číslo výrobcu TKH10550
Číslo L L22870 20
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová drážková vložka - GDM4020N-040GM PR1215

Charakteristika:

WT (VOP - hmotnosť položky): 0.004 kg
REL (GTC - polomer rohov vľavo): 0.4 mm
RER (GTC - polomer rohov vpravo): 0.4 mm
PFS (VOP - Profile form): 1
CEDC (GTC - Flute count): 2
CW (GTC - šírka rezu): 4 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 4.1 mm
ANR (GTC - voľný uhol naklonenia pravej ruky): 5 Degree
ANL (GTC - uhol vôle vzplank ľavá ruka): 5 Degree
S1 (VOP - celková hrúbka vložky): 5.3 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 8.5 Degree
INSL (VOP - dĺžka vloženia): 20 mm
Šírka roztápania: 4,00
CECC (VOP – kód stavu reznej hrany): E
Opis: GDM
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): GM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): MEGACOAT
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Stupeň: PR1215
TCE (GTC - kód ostria na špičke): S