simturn K2.G WSP, závit, vnější, metrický ISO, plný profil, P=2,5 mm

Č. pol.: TK2.G.M250.02 EMU R X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TK2.G.M250.02 EMU R X808
EAN/GTIN 4069769279467
Číslo výrobcu AYNZX808
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Závit, vnější, metr. ISO, plný profil
P=2,5 mm

Technické parametry:

  • R = 0,35 mm
  • h3 = 1,53 mm
  • Rozteč (od) = 2,50 mm
  • S = 2,6 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka