simturn K2.G destička, závit, vnější, metrická ISO, plný profil, P=1,5 mm

Č. pol.: TK2.G.M150.02 EMU L X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TK2.G.M150.02 EMU L X808
EAN/GTIN 4069769278828
Číslo výrobcu AYNSX808
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Závit, vnější, metr. ISO, plný profil
P=1,5 mm

Technické parametry:

  • R = 0,20 mm
  • S = 3,0 mm
  • Rozteč (od) = 1,50 mm
  • h3 = 0,92 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka