simturn K2.G vyměnitelná destička, závit, vnější, metrický ISO, částečný profil, více rozsahů, P=0,8 - 1,25 mm

Č. pol.: TK2.G.M080.01 EMU R X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TK2.G.M080.01 EMU R X808
EAN/GTIN 4069769277890
Číslo výrobcu AYMQX808
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Závit, vnější, metr. ISO, částečný profil, vícerozsahové
P=0,8 - 1,25 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 0,80 mm
  • R = 0,12 mm
  • Rozteč (do) = 1,25 mm
  • S = 3,1 mm
  • tmax = 0,8 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka