simturn® K2.G nástrojový držák , nástrojový držák pro obrábění malých dílů, 12 x 12 mm, L=140 mm

Č. pol.: TK2.G.1212.A.14.04 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TK2.G.1212.A.14.04 L
EAN/GTIN 4069769273649
Číslo výrobcu AYGM
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn® K2.G upínací držák
Upínací držák pro obrábění malých dílů
12 x 12 mm, L=140 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T10F
  • L2 = 0,0 mm
  • Šroub = ATKK
  • ØDa max = 25,0 mm
  • h1 = 12,0 mm
  • f1 = 8,20 mm
  • f = 12,20 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • h2 = 0,0 mm