simturn® K2.G nástrojový držák , nástrojový držák pro obrábění malých dílů, 10 x 10 mm, L=140 mm.

Č. pol.: TK2.G.1010.A.14.04 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TK2.G.1010.A.14.04 L
EAN/GTIN 4069769273342
Číslo výrobcu AYGS
Číslo L L23830 108008
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn® K2.G upínací držák
Upínací držák pro obrábění malých dílů
10 x 10 mm, L=140 mm

Technické parametry:

  • L2 = 19,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • Šroub = ATKM
  • ØDa max = 20,0 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • h1 = 10,0 mm
  • f1 = 6,20 mm
  • f = 10,20 mm
  • h = 10,0 mm
  • b = 10,0 mm
  • Šroubovák = T10F

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka