simturn K2.G nástrojový držák , nástrojový držák pro obrábění malých dílů, 8 x 8 mm, L=140 mm

Č. pol.: TK2.G.0808.A.14.04 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky TK2.G.0808.A.14.04 R
EAN/GTIN 4069769272789
Číslo výrobcu A28H
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn K2.G upínací držák
Upínací držák pro obrábění malých dílů
8 x 8 mm, L=140 mm

Technické parametry:

  • ØDa max = 16,0 mm
  • Šroub = ATKM
  • L2 = 22,0 mm
  • Šroubovák = T10F
  • b = 8,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • f = 8,20 mm
  • f1 = 4,20 mm
  • h1 = 8,0 mm
  • h2 = 4,0 mm
  • h = 8,0 mm