Otočný držiak náradia - KGDR2525K-3T06JCT

Č. pol.: THT05414
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THT05414
EAN/GTIN 4960664854042
Číslo výrobcu THT05414
Číslo L L22160 826
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - KGDR2525K-3T06JCT

Charakteristika:

CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 2
CW (GTC - dĺžka reznej hrany): 3 mm
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 3
CDX (GTC - maximálna hĺbka rezu): 6 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 23.8 mm
Výška drieku (H): 25
Šírka drieku (B): 25
B (GTC - šírka žanku): 25 mm
H (GTC - výška žart): 25 mm
HF (GTC - funkčná výška): 25 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
Celková dĺžka (OAL): 125
LF (VOP - funkčná dĺžka): 125 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 125 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 2525
Šírka roztápania: 3.00-4.00
Hĺbka zovrenia: 6,0
MIID (VOP - Master Insert Identification): GDM3020N
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ: Right