Otočný držiak náradia - KGDR2012K-2.4D34

Č. pol.: THT05362
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THT05362
EAN/GTIN 4960664766499
Číslo výrobcu THT05362
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - KGDR2012K-2.4D34

Charakteristika:

CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
CW (GTC - dĺžka reznej hrany): 2.4 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 11 mm
Šírka drieku (B): 12
B (GTC - šírka žanku): 12 mm
CDX (GTC - maximálna hĺbka rezu): 17 mm
Výška drieku (H): 20
H (GTC - výška žart): 20 mm
HF (GTC - funkčná výška): 20 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
Celková dĺžka (OAL): 125
LF (VOP - funkčná dĺžka): 125 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 125 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 2012
Šírka roztápania: 2.4-3.0
Dĺžka hlavy (vľavo): 32,5
MIID (VOP - Master Insert Identification): GDM2420N
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ: Right