Otočný držiak náradia - KGDFL2525M50-5B-z

Č. pol.: THT05351
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THT05351
EAN/GTIN 4960664696161
Číslo výrobcu THT05351
Číslo L L22160 825
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - KGDFL2525M50-5B-z

Charakteristika:

CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
Šírka roztápania: 5
CW (GTC - dĺžka reznej hrany): 5 mm
CDX (GTC - maximálna hĺbka rezu): 15 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 22.8 mm
Výška drieku (H): 25
Šírka drieku: 25
B (GTC - šírka žanku): 25 mm
H (GTC - výška žart): 25 mm
HF (GTC - funkčná výška): 25 mm
DAXN (GTC - axiálna drážka od min): 50 mm
DAXX (GTC - axiálna drážka max): 75 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
LF (VOP - funkčná dĺžka): 150 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 2525
Hĺbka zovrenia: 15,0
Interval priemeru: 50-75
RUKA (GTC - smer rezania): L
Typ: Left

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka