Otočný držiak náradia - KGDL1616H-3T10

Č. pol.: THT03801
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THT03801
EAN/GTIN 4960664614592
Číslo výrobcu THT03801
Číslo L L22860 46
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - KGDL1616H-3T10

Charakteristika:

CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
CW (GTC - dĺžka reznej hrany): 3 mm
CDX (GTC - maximálna hĺbka rezu): 10 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 14.8 mm
Výška drieku (H): 16
Šírka drieku (B): 16
B (GTC - šírka žanku): 16 mm
H (GTC - výška žart): 16 mm
HF (GTC - funkčná výška): 16 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
Celková dĺžka (OAL): 100
LF (VOP - funkčná dĺžka): 100 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 100 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 1616
Hĺbka zovrenia: 10,0
Šírka roztápania: 3.00-4.00
Dĺžka hlavy (vľavo): 30,2
MIID (VOP - Master Insert Identification): GDM3020N
RUKA (GTC - smer rezania): L
Typ: Left