Otočný držiak náradia - KGMR2525M-6T30

Č. pol.: THT00650
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THT00650
EAN/GTIN 4960664142804
Číslo výrobcu THT00650
Číslo L L22360 119
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - KGMR2525M-6T30

Charakteristika:

CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
Šírka roztápania: 6
CW (GTC - dĺžka reznej hrany): 6 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 22.4 mm
Výška drieku (H): 25
Šírka drieku (B): 25
B (GTC - šírka žanku): 25 mm
H (GTC - výška žart): 25 mm
HF (GTC - funkčná výška): 25 mm
CDX (GTC - maximálna hĺbka rezu): 30 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
Celková dĺžka (OAL): 150
LF (VOP - funkčná dĺžka): 150 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 2525
Hĺbka zovrenia: 30,0
Dĺžka hlavy (vľavo): 45,0
MIID (VOP - Master Insert Identification): GMM6020
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ: Right