Držiak frézovacieho náradia - MA90-25S20-09T4C

Č. pol.: THN08688
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THN08688
EAN/GTIN 4960664022670
Číslo výrobcu THN08688
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak frézovacieho náradia - MA90-25S20-09T4C

Charakteristika:

Počet vložiek: 4
Veľkosť vložky: 9
Priemer drieku (DCON): 20
Uhol rezu: 90
Celková dĺžka (OAL): 120
Priehlbina (LDN): 29,0
Typ drieku: Cylindrical
Priemer (DC): ø25
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes