Držiak frézovacích nástrojov - MFH32-M16-04-4T

Č. pol.: THN08648
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THN08648
EAN/GTIN 4960664983049
Číslo výrobcu THN08648
Číslo L L22140 124765
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak frézovacích nástrojov - MFH32-M16-04-4T

Charakteristika:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 1 mm
RMPX (GTC - maximálny uhol valenia): 2 Degree
APMX (GTC - Hĺbka Cut maximum): 2.5 mm
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 3
Veľkosť vložky: 4
Počet vložiek: 4
ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 4
ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 4
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 9.1 mm
W1 (VOP - Vložiť šírku, Poz. A): 9.1 mm
L (VOP - dĺžka reznej hrany, poloha a): 14.438 mm
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 16.5 mm
Priemer drieku (DCON): 17
DC (GTC - priemer rezu): 21 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 21 Degree
LU (VOP - použiteľná dĺžka): 25 mm
BD (GTC – priemer tela): 30.4 mm
DCX (GTC - maximálny priemer rezu): 32 mm
OHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 40 mm
Celková dĺžka (OAL): 62
OAL (VOP - celková dĺžka): 62 mm
EPSR (GTC - uhol reznej hrany veľký, Poz. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 160
RPMX (GTC - maximálna rýchlosť otáčania): 11200 1/min
Priehlbina (LDN): 40,0
MIID (VOP - Master Insert Identification, Position A): LOMU040410ER-GM
Priemer (DC): ø32
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S
Typ drieku: Shank M16
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes