Držiak frézovacích nástrojov - MFH25-M12-04-3T

Č. pol.: THN08645
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THN08645
EAN/GTIN 4960664983018
Číslo výrobcu THN08645
Číslo L L22160 385
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak frézovacích nástrojov - MFH25-M12-04-3T

Charakteristika:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 1 mm
APMX (GTC - Hĺbka Cut maximum): 2.5 mm
Počet vložiek: 3
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 3
RMPX (GTC - maximálny uhol valenia): 3 Degree
ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 3
ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 3
Veľkosť vložky: 4
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 9.1 mm
W1 (VOP - Vložiť šírku, Poz. A): 9.1 mm
Priemer drieku (DCON): 12
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 12.5 mm
DC (GTC - priemer rezu): 14 mm
L (VOP - dĺžka reznej hrany, poloha a): 14.438 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 21 Degree
BD (GTC – priemer tela): 23.7 mm
DCX (GTC - maximálny priemer rezu): 25 mm
LU (VOP - použiteľná dĺžka): 25 mm
OHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 35 mm
Celková dĺžka (OAL): 56
OAL (VOP - celková dĺžka): 56 mm
EPSR (GTC - uhol reznej hrany veľký, Poz. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 120
RPMX (GTC - maximálna rýchlosť otáčania): 12700 1/min
Priehlbina (LDN): 35,0
MIID (VOP - Master Insert Identification, Position A): LOMU040410ER-GM
Priemer (DC): ø25
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S
Typ drieku: Shank M12
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes