Držiak frézovacích nástrojov - MEV100R-06-9T-M

Č. pol.: THN08577
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THN08577
EAN/GTIN 4960664955541
Číslo výrobcu THN08577
Číslo L L22160 347
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak frézovacích nástrojov - MEV100R-06-9T-M

Charakteristika:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximálny uhol valenia): 0 Degree
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
WT (VOP - hmotnosť položky): 1.4 kg
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 3
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 5.7 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 7.15 mm
Počet vložiek: 9
ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 9
ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 9
L (VOP - dĺžka reznej hrany, poloha a): 12.384 mm
Vŕtanie (DCON): 32
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 32 mm
Výška (OAL): 50
OAL (VOP - celková dĺžka): 50 mm
EPSR (GTC - uhol reznej hrany veľký, Poz. A): 90 Degree
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
BD (GTC – priemer tela): 97.5 mm
DC (GTC - priemer rezu): 100 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 320
RPMX (GTC - maximálna rýchlosť otáčania): 6300 1/min
Priemer (DC): ø100
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes