Držiak frézovacích nástrojov - MFLN45100R-4T-M

Č. pol.: THN08472
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THN08472
EAN/GTIN 4960664910854
Číslo výrobcu THN08472
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak frézovacích nástrojov - MFLN45100R-4T-M

Charakteristika:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
RMPX (GTC - maximálny uhol valenia): 0 Degree
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 1.6 mm
WT (VOP - hmotnosť položky): 2.7 kg
Počet vložiek: 4
ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 4
ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 4
W1 (VOP - Vložiť šírku, Poz. A): 12.5 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 16.6 mm
Vŕtanie (DCON): 32
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 32 mm
Uhol rezu: 45
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 45 Degree
Výška (OAL): 50
OAL (VOP - celková dĺžka): 50 mm
DC (GTC - priemer rezu): 100 mm
DCX (GTC - maximálny priemer rezu): 124 mm
BD (GTC – priemer tela): 134.6 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 320
RPMX (GTC - maximálna rýchlosť otáčania): 4780 1/min
MIID (VOP - Master Insert Identification, Position A): LOGU221616ER-GM
Priemer (DC): ø100
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes