Držiak frézovacích nástrojov - MFLN70160R-7T-M

Č. pol.: THN08460
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THN08460
EAN/GTIN 4960664910731
Číslo výrobcu THN08460
Číslo L L22160 285
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak frézovacích nástrojov - MFLN70160R-7T-M

Charakteristika:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
RMPX (GTC - maximálny uhol valenia): 0 Degree
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 1.6 mm
WT (VOP - hmotnosť položky): 5.3 kg
Počet vložiek: 7
ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 7
ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 7
W1 (VOP - Vložiť šírku, Poz. A): 12.5 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 16.6 mm
Vŕtanie (DCON): 40
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 40 mm
Výška (OAL): 63
OAL (VOP - celková dĺžka): 63 mm
Uhol rezu: 70
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 70 Degree
DC (GTC - priemer rezu): 160 mm
BD (GTC – priemer tela): 172.6 mm
DCX (GTC - maximálny priemer rezu): 173 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 400
RPMX (GTC - maximálna rýchlosť otáčania): 2990 1/min
MIID (VOP - Master Insert Identification, Position A): LOGU221616ER-GM
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
Priemer (DC): ø160
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka