Držiak frézovacích nástrojov - MFPN66125R-9T-M-G

Č. pol.: THN08398
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THN08398
EAN/GTIN 4960664840984
Číslo výrobcu THN08398
Číslo L L22160 233
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak frézovacích nástrojov - MFPN66125R-9T-M-G

Charakteristika:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.8 mm
BS (GTC - dĺžka hrany stierača, Poz. A): 2 mm
CHW (GTC - Corner Chamfer length, Pos. A): 2 mm
WT (VOP - hmotnosť položky): 2.8 kg
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 5.56 mm
Počet vložiek: 9
KCH (GTC - rohový uhol skosenia, Poz. A): 9 Degree
ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 9
ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 9
L (VOP - dĺžka reznej hrany, poloha a): 9.81 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 13.5 mm
Vŕtanie (DCON): 40
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 40 mm
Výška (OAL): 63
KRINS (GTC - uhol reznej hrany veľký, Poz. A): 63 Degree
OAL (VOP - celková dĺžka): 63 mm
Uhol rezu: 66
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 66 Degree
EPSR (GTC - uhol reznej hrany veľký, Poz. A): 108 Degree
DC (GTC - priemer rezu): 125 mm
BD (GTC – priemer tela): 128.6 mm
DCX (GTC - maximálny priemer rezu): 132 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 400
RPMX (GTC - maximálna rýchlosť otáčania): 7700 1/min
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
Priemer (DC): ø125
MIID (VOP - Master Insert Identification, Position A): PNMU0905XNER-GM
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S