Držiak frézovacích nástrojov - MFPN66032R-S32-2T-G

Č. pol.: THN08384
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THN08384
EAN/GTIN 4960664840847
Číslo výrobcu THN08384
Číslo L L22160 241
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak frézovacích nástrojov - MFPN66032R-S32-2T-G

Charakteristika:

Počet vložiek: 2
Veľkosť vložky: 9
Priemer drieku (DCON): 32
Uhol rezu: 66
Celková dĺžka (OAL): 110
Typ drieku: Cylindrical
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
Priemer (DC): ø32