Držiak frézovacieho náradia - MFAH125RA-10T-254-SF

Č. pol.: THN08372
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THN08372
EAN/GTIN 4960664834129
Číslo výrobcu THN08372
Číslo L L22160 723
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak frézovacieho náradia - MFAH125RA-10T-254-SF

Charakteristika:

CHW (GTC - Corner Chamfer length, Pos. A): 0.27 mm
BS (GTC - dĺžka hrany stierača, Poz. A): 0.5 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
WT (VOP - hmotnosť položky): 1.8 kg
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 3
L (VOP - dĺžka reznej hrany, poloha a): 5.6 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 6.02 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 7.9 mm
ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 10
ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 10
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 15 Degree
KCH (GTC - rohový uhol skosenia, Poz. A): 21 Degree
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 25.4 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 50 mm
KRINS (GTC - uhol reznej hrany veľký, Poz. A): 70 Degree
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
DC (GTC - priemer rezu): 125 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 1000
RPMX (GTC - maximálna rýchlosť otáčania): 11400 1/min
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S