Držiak frézovacích nástrojov - MFAH160RA-20T-M-SF

Č. pol.: THN08359
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THN08359
EAN/GTIN 4960664833993
Číslo výrobcu THN08359
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak frézovacích nástrojov - MFAH160RA-20T-M-SF

Charakteristika:

CHW (GTC - Corner Chamfer length, Pos. A): 0.27 mm
BS (GTC - dĺžka hrany stierača, Poz. A): 0.5 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 3
WT (VOP - hmotnosť položky): 3.4 kg
L (VOP - dĺžka reznej hrany, poloha a): 5.6 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 6.02 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 7.9 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 15 Degree
Počet vložiek: 20
ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 20
ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 20
KCH (GTC - rohový uhol skosenia, Poz. A): 21 Degree
Vŕtanie (DCON): 40
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 40 mm
Výška (OAL): 55
OAL (VOP - celková dĺžka): 55 mm
KRINS (GTC - uhol reznej hrany veľký, Poz. A): 70 Degree
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
DC (GTC - priemer rezu): 160 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 400
RPMX (GTC - maximálna rýchlosť otáčania): 8000 1/min
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
Priemer (DC): ø160
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S