Držiak vŕtacích nástrojov - S50-DRV490M-4-14

Č. pol.: THD11939
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THD11939
EAN/GTIN 4960664898664
Číslo výrobcu THD11939
Číslo L L22290 659
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak vŕtacích nástrojov - S50-DRV490M-4-14

Charakteristika:

RE (VOP - polomer rohov, poloha b): 0.8 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
NOF (VOP - počet rezných hrán): 1
WT (VOP - hmotnosť položky): 2.854 kg
S (GTC - Insert Thickness, Pos. B): 5 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký, Poz. B): 7 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. B): 14.9 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany, poloha b): 14.9 mm
FLGT (GTC - Dĺžka dlhopisu): 23 mm
BD (GTC - Priemer tela 1. Krok): 47.7 mm
DC (GTC - minimálny priemer rezu): 49 mm
Priemer drieku (DCON): 50
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 50 mm
DF (GTC - priemer príruby): 54 mm
LS (GTC - Shank dĺžka): 69 mm
EPSR (GTC - uhol reznej hrany veľký, poloha b): 90 Degree
SIG (GTC - uhol bodu 1. Krok): 171 Degree
LU (VOP - použiteľná dĺžka): 196 mm
Dĺžka hlavy (LFS): 228
OHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 228 mm
Celková dĺžka (OAL): 297
OAL (VOP - celková dĺžka): 297 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 500
Hĺbka vŕtania (LU): 196,0
Hĺbka vŕtania (rdd): 4XD
Priemer (DC): ø49,00
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S
MIID (GTC - Master Insert Identification, inside rezná hrana, 1. Krok): SCMT140510-GM-I
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes