Držiak náradia na vŕtanie - S25-DRV170M-5-05

Č. pol.: THD11633
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THD11633
EAN/GTIN 4960664833153
Číslo výrobcu THD11633
Číslo L L22290 541
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak náradia na vŕtanie - S25-DRV170M-5-05

Charakteristika:

WT (VOP - hmotnosť položky): 0.336 kg
RE (VOP - polomer rohov, poloha b): 0.5 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
NOF (VOP - počet rezných hrán): 1
S (GTC - Insert Thickness, Pos. B): 2.6 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. B): 5.25 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany, poloha b): 5.25 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký, Poz. B): 7 Degree
BD (GTC - Priemer tela 1. Krok): 16.1 mm
DC (GTC - minimálny priemer rezu): 17 mm
FLGT (GTC - Dĺžka dlhopisu): 23.39 mm
Priemer drieku (DCON): 25
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 25 mm
Priemer objímky (DCSFMS): 32
DF (GTC - priemer príruby): 32 mm
LS (GTC - Shank dĺžka): 54 mm
LU (VOP - použiteľná dĺžka): 85 mm
EPSR (GTC - uhol reznej hrany veľký, poloha b): 90 Degree
Dĺžka hlavy (LFS): 109
OHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 109 mm
Celková dĺžka (OAL): 163
OAL (VOP - celková dĺžka): 163 mm
SIG (GTC - uhol bodu 1. Krok): 177 Degree
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 250
Hĺbka vŕtania (rdd): 5XD
Hĺbka vŕtania (LU): 85,0
Priemer (DC): ø17,00
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S
MIID (GTC - Master Insert Identification, inside rezná hrana, 1. Krok): SCMT050210-GM-I
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes