Držiak vŕtacieho náradia - SS10-DRA080M-1.5

Č. pol.: THD11490
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THD11490
EAN/GTIN 4960664810994
Číslo výrobcu THD11490
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak vŕtacieho náradia - SS10-DRA080M-1.5

Charakteristika:

WT (VOP - hmotnosť položky): 0.034 kg
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
NOF (VOP - počet rezných hrán): 2
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 3
BD (GTC - Priemer tela 1. Krok): 7.6 mm
DC (GTC - minimálny priemer rezu): 7.94 mm
DCCTX (GTC - Priemer rezu max. 1. Krok): 8.49 mm
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 10 mm
Hĺbka vŕtania (LU): 12
LU (VOP - použiteľná dĺžka): 12.8 mm
LCF (GTC - dĺžka čipovej flauty): 17.8 mm
OHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 26.2 mm
Dĺžka drieku (LS): 40
LS (GTC - Shank dĺžka): 40 mm
Celková dĺžka (OAL): 66
OAL (VOP - celková dĺžka): 66.2 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 100
SIG (GTC - uhol bodu 1. Krok): 140 Degree
Hĺbka vŕtania (rdd): 1.5XD
Priemer drieku (DCON): 10,0
TCDCON (GTC - strana stroja s priemerom otvoru ISO-Tolerance class): h6
Priemer (DC): ø7,94-8,49
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes