Držiak náradia na vŕtanie - SF20-DRA170M-3

Č. pol.: THD08670
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THD08670
EAN/GTIN 4960664719211
Číslo výrobcu THD08670
Číslo L L22510 148
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak náradia na vŕtanie - SF20-DRA170M-3

Charakteristika:

WT (VOP - hmotnosť položky): 0.215 kg
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
NOF (VOP - počet rezných hrán): 2
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 3
FLGT (GTC - Dĺžka dlhopisu): 15.06 mm
BD (GTC - Priemer tela 1. Krok): 16.6 mm
DC (GTC - minimálny priemer rezu): 17 mm
DCCTX (GTC - Priemer rezu max. 1. Krok): 17.99 mm
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 20 mm
DF (GTC - priemer príruby): 25 mm
Dĺžka drieku (LS): 50
LS (GTC - Shank dĺžka): 50 mm
Hĺbka vŕtania (LU): 54
LU (VOP - použiteľná dĺžka): 54 mm
LCF (GTC - dĺžka čipovej flauty): 67.2 mm
OHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 80 mm
Celková dĺžka (OAL): 130
OAL (VOP - celková dĺžka): 130 mm
SIG (GTC - uhol bodu 1. Krok): 140 Degree
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 200
Priemer drieku (DCON): 20,0
Hĺbka vŕtania (rdd): 3XD
TCDCON (GTC - strana stroja s priemerom otvoru ISO-Tolerance class): h6
Priemer (DC): ø17,00-17,99
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes