Otočný držiak náradia - A32S-DWLNL08-40

Č. pol.: THC16145
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC16145
EAN/GTIN 4960664731060
Číslo výrobcu THC16145
Číslo L L22410 553
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - A32S-DWLNL08-40

Charakteristika:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 1
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 12.7 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 13 Degree
HF (GTC - funkčná výška): 18.1 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 22 mm
H (GTC - výška žart): 30 mm
B (GTC - šírka žanku): 31 mm
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 32 mm
DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 40 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 95 Degree
LF (VOP - funkčná dĺžka): 250 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 250 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 320
RUKA (GTC - smer rezania): L
MIID (VOP - Master Insert Identification): WNMG080408