Otočný držiak náradia - A40T-DTFNR22-50

Č. pol.: THC16090
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky THC16090
EAN/GTIN 4960664730957
Číslo výrobcu THC16090
Číslo L L22410 468
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - A40T-DTFNR22-50

Charakteristika:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 1
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 12 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 12.7 mm
HF (GTC - funkčná výška): 22.4 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 27 mm
H (GTC - výška žart): 37 mm
B (GTC - šírka žanku): 38.5 mm
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 40 mm
DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 50 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
LF (VOP - funkčná dĺžka): 300 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 300 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 400
RUKA (GTC - smer rezania): R
MIID (VOP - Master Insert Identification): TNMG220408