Otočný držiak náradia - A12M-SVZCR08-16AE

Č. pol.: THC13552
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC13552
EAN/GTIN 4960664585731
Číslo výrobcu THC13552
Číslo L L22410 314
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - A12M-SVZCR08-16AE

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 1
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 4.76 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
HF (GTC - funkčná výška): 7.5 mm
Veľkosť vložky: 8
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 8 Degree
WF (GTC - funkčná šírka): 11.5 mm
Priemer drieku (DCON): 12
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 12 mm
Minimálny priemer vrtáka: 16
DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 16 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 25
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 93 Degree
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 120
LF (VOP - funkčná dĺžka): 142.5 mm
Celková dĺžka (OAL): 150
OAL (VOP - celková dĺžka): 150 mm
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ: Right
Materiál: Steel
MIID (VOP - Master Insert Identification): VCMT080204
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka