Popis:
- Otočný držiak náradia - A16Q-SVUBR11-20AE
Charakteristika:
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.4 mmCNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1 CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 1 S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 3.18 mmAN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 5 DegreeIC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 6.35 mmGAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 8 DegreeHF (GTC - funkčná výška): 9.3 mmVeľkosť vložky: 11 H (GTC - výška žart): 15 mmPriemer drieku (DCON): 16 DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 16 mmWF (GTC - funkčná šírka): 16 mmMinimálny priemer vrtáka: 20 DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 20 mmDĺžka hlavy (vľavo): 32 KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 93 DegreeCZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 160 Celková dĺžka (OAL): 180 LF (VOP - funkčná dĺžka): 180 mmOAL (VOP - celková dĺžka): 180 mmRUKA (GTC - smer rezania): R Typ: Right Materiál: Steel MIID (VOP - Master Insert Identification): VBMT110304 Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes