Otočný držiak náradia - A25S-SVPBL16-31AE

Č. pol.: THC13471
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC13471
EAN/GTIN 4960664585380
Číslo výrobcu THC13471
Číslo L L22410 129
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - A25S-SVPBL16-31AE

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 1
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 5 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 13 Degree
HF (GTC - funkčná výška): 14.7 mm
Veľkosť vložky: 16
WF (GTC - funkčná šírka): 18 mm
H (GTC - výška žart): 24 mm
Priemer drieku (DCON): 25
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 25 mm
Minimálny priemer vrtáka: 31
DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 31 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 51
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 117.5 Degree
Celková dĺžka (OAL): 250
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 250
LF (VOP - funkčná dĺžka): 250 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 250 mm
RUKA (GTC - smer rezania): L
Typ: Left
Materiál: Steel
MIID (VOP - Master Insert Identification): VBMT160404
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes