Popis:
- Otočný držiak náradia - A32S-SVJBL16-40AE
Charakteristika:
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.4 mmCNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1 CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 1 WF (GTC - funkčná šírka): 3.5 mmS (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 4.76 mmAN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 5 DegreeGAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 8 DegreeIC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 9.525 mmVeľkosť vložky: 16 HF (GTC - funkčná výška): 18.1 mmH (GTC - výška žart): 31 mmPriemer drieku (DCON): 32 DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 32 mmMinimálny priemer vrtáka: 40 DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 40 mmKAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 52 DegreeDĺžka hlavy (vľavo): 60 Celková dĺžka (OAL): 250 LF (VOP - funkčná dĺžka): 250 mmOAL (VOP - celková dĺžka): 250 mmCZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 320 RUKA (GTC - smer rezania): L Typ: Left Materiál: Steel MIID (VOP - Master Insert Identification): VBMT160404 Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes