Otočný držiak náradia - DCLNR2525M-12

Č. pol.: THC13202
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC13202
EAN/GTIN 4960664581306
Číslo výrobcu THC13202
Číslo L L22380 159
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - DCLNR2525M-12

Charakteristika:

GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): -6 Degree
RAMS (GTC - uhol sklonu): -6 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.8 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 4.76 mm
Veľkosť vložky: 12
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 12.7 mm
Výška drieku (H): 25
Šírka drieku (B): 25
B (GTC - šírka žanku): 25 mm
H (GTC - výška žart): 25 mm
HF (GTC - funkčná výška): 25 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 32 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 33
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 95 Degree
Celková dĺžka (LF/OAL): 150
LF (VOP - funkčná dĺžka): 150 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 2525
MIID (VOP - Master Insert Identification): CNGA120408
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ: Right

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka