Otočný držiak náradia - A08X-STLPL08-10AE

Č. pol.: THC11855
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC11855
EAN/GTIN 4960664691586
Číslo výrobcu THC11855
Číslo L L22410 461
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - A08X-STLPL08-10AE

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 1
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - funkčná výška): 4.6 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 4.76 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 5 mm
H (GTC - výška žart): 7 mm
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 8 mm
DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 10 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 10 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 11 Degree
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 80
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 95 Degree
LF (VOP - funkčná dĺžka): 120 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 120 mm
RUKA (GTC - smer rezania): L
MIID (VOP - Master Insert Identification): TPGB080204