Otočný držiak náradia - A16Q-STLCL11-18AE

Č. pol.: THC11829
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC11829
EAN/GTIN 4960664541829
Číslo výrobcu THC11829
Číslo L L22140 102325
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - A16Q-STLCL11-18AE

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 1
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 6.35 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 8 Degree
HF (GTC - funkčná výška): 8.5 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 9.2 mm
Veľkosť vložky: 11
H (GTC - výška žart): 15 mm
Priemer drieku (DCON): 16
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 16 mm
Minimálny priemer vrtáka: 18
DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 18 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 30
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 95 Degree
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 160
Celková dĺžka (OAL): 180
LF (VOP - funkčná dĺžka): 180 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 180 mm
RUKA (GTC - smer rezania): L
Typ: Left
Materiál: Steel
MIID (VOP - Master Insert Identification): TCMT110204
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes