Otočný držiak náradia - A10L-STLCR11-12AE

Č. pol.: THC11824
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC11824
EAN/GTIN 4960664541775
Číslo výrobcu THC11824
Číslo L L22410 533
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - A10L-STLCR11-12AE

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 1
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - funkčná výška): 5.4 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 6.2 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 6.35 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
H (GTC - výška žart): 9 mm
Priemer drieku (DCON): 10
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 10 mm
Veľkosť vložky: 11
Minimálny priemer vrtáka: 12
DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 12 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 12 Degree
Dĺžka hlavy (vľavo): 20
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 95 Degree
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 100
Celková dĺžka (OAL): 140
LF (VOP - funkčná dĺžka): 140 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 140 mm
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ: Right
Materiál: Steel
MIID (VOP - Master Insert Identification): TCMT110204
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes