Otočný držiak náradia - A20R-SDUCL11-27AE

Č. pol.: THC11713
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC11713
EAN/GTIN 4960664579648
Číslo výrobcu THC11713
Číslo L L22410 540
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - A20R-SDUCL11-27AE

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 1
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 3.97 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 5 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 9.525 mm
Veľkosť vložky: 11
HF (GTC - funkčná výška): 13 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 16.5 mm
H (GTC - výška žart): 19 mm
B (GTC - šírka žanku): 19.5 mm
Priemer drieku (DCON): 20
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 20 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 23
Minimálny priemer vrtáka: 27
DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 27 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 93 Degree
Celková dĺžka (OAL): 200
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 200
LF (VOP - funkčná dĺžka): 200 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 200 mm
MIID (VOP - Master Insert Identification): DCGT11T304
RUKA (GTC - smer rezania): L
Typ: Left
Materiál: Steel
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes