Otočný držiak náradia - A16Q-SDUCR07-14AE

Č. pol.: THC11704
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC11704
EAN/GTIN 4960664579556
Číslo výrobcu THC11704
Číslo L L22410 330
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - A16Q-SDUCR07-14AE

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 1
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 5 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 6.35 mm
HF (GTC - funkčná výška): 6.5 mm
Veľkosť vložky: 7
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
WF (GTC - funkčná šírka): 10.8 mm
Minimálny priemer vrtáka: 14
DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 14 mm
H (GTC - výška žart): 15 mm
B (GTC - šírka žanku): 15.5 mm
Priemer drieku (DCON): 16
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 16 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 28
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 93 Degree
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 160
Celková dĺžka (OAL): 180
LF (VOP - funkčná dĺžka): 180 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 180 mm
MIID (VOP - Master Insert Identification): DCGT070204
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ: Right
Materiál: Steel
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes