Otočný držiak náradia - SIGER1616C-EH

Č. pol.: THC09448
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC09448
EAN/GTIN 4960664595563
Číslo výrobcu THC09448
Číslo L L22360 123
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - SIGER1616C-EH

Charakteristika:

CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
CW (GTC - dĺžka reznej hrany): 1 mm
CDX (GTC - maximálna hĺbka rezu): 2.5 mm
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 3
WF (GTC - funkčná šírka): 9 mm
H (GTC - výška žart): 15 mm
Minimálny priemer vrtáka: 16
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 16 mm
DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 16 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 36
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
LF (VOP - funkčná dĺžka): 159.5 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 160
OAL (VOP - celková dĺžka): 160 mm
Šírka roztápania: 1.00-3.50
Stredová výška (HF): 15,0
Priemer drieku (DCON): 16,0
Celková dĺžka (OAL): 160,0
Hĺbka zovrenia: 2,5
MIID (VOP - Master Insert Identification): GER100-005C
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ: Right
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes