Otočný držiak náradia - PDJNR2020K-11

Č. pol.: THC07812
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC07812
EAN/GTIN 4960664147809
Číslo výrobcu THC07812
Číslo L L22380 99
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - PDJNR2020K-11

Charakteristika:

RAMS (GTC - uhol sklonu): -7 Degree
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): -6 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.4 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 9.525 mm
Veľkosť vložky: 11
Výška drieku (H): 20
Šírka drieku (B): 20
B (GTC - šírka žanku): 20 mm
H (GTC - výška žart): 20 mm
HF (GTC - funkčná výška): 20 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 25 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 28
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 93 Degree
Celková dĺžka (LF/OAL): 125
LF (VOP - funkčná dĺžka): 125 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 125 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 2020
MIID (VOP - Master Insert Identification): DNGG110404
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ: Right