Otočný držiak náradia - SVJBR1616JX-11FF

Č. pol.: THC07248
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC07248
EAN/GTIN 4960664604258
Číslo výrobcu THC07248
Číslo L L22460 252
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - SVJBR1616JX-11FF

Charakteristika:

CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 0 Degree
RAMS (GTC - uhol sklonu): 0 Degree
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.4 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 5 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 6.35 mm
Veľkosť vložky: 11
Výška drieku (H): 16
Šírka drieku (B): 16
B (GTC - šírka žanku): 16 mm
H (GTC - výška žart): 16 mm
HF (GTC - funkčná výška): 16 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 16 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 93 Degree
Celková dĺžka (LF/OAL): 120
LF (VOP - funkčná dĺžka): 120 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 120 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 1616
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ: Right
MIID (VOP - Master Insert Identification): VBMT110304