Otočný držiak náradia - PCLNL2020K-12

Č. pol.: THC00700
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC00700
EAN/GTIN 4960664004836
Číslo výrobcu THC00700
Číslo L L22380 69
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - PCLNL2020K-12

Charakteristika:

GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): -6 Degree
RAMS (GTC - uhol sklonu): -6 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.8 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 4.76 mm
HF (GTC - funkčná výška): 9 mm
Veľkosť vložky: 12
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 12.7 mm
Výška drieku (H): 20
Šírka drieku (B): 20
B (GTC - šírka žanku): 20 mm
H (GTC - výška žart): 20 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 25 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 27
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 95 Degree
Celková dĺžka (LF/OAL): 125
LF (VOP - funkčná dĺžka): 125 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 125 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 2020
MIID (VOP - Master Insert Identification): CNGA120408
RUKA (GTC - smer rezania): L
Typ: Left
Vnútorná chladiaca kvapalina: No