Otočný držiak náradia - PSDNN1616H-09

Č. pol.: THC00340
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC00340
EAN/GTIN 4960664004478
Číslo výrobcu THC00340
Číslo L L22380 153
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - PSDNN1616H-09

Charakteristika:

RAMS (GTC - uhol sklonu): -8.5 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.8 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 3.18 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 8 mm
Veľkosť vložky: 9
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 9.525 mm
Výška drieku (H): 16
Šírka drieku (B): 16
B (GTC - šírka žanku): 16 mm
H (GTC - výška žart): 16 mm
HF (GTC - funkčná výška): 16 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 21
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 45 Degree
Celková dĺžka (LF/OAL): 100
LF (VOP - funkčná dĺžka): 100 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 100 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 1616
Typ: N
RUKA (GTC - smer rezania): N
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
MIID (VOP - Master Insert Identification): SNGG090308