Otočný držiak náradia - PWLNL2525M-08

Č. pol.: THC00155
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC00155
EAN/GTIN 4960664150502
Číslo výrobcu THC00155
Číslo L L22380 171
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - PWLNL2525M-08

Charakteristika:

GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): -6 Degree
RAMS (GTC - uhol sklonu): -6 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.8 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 4.76 mm
Veľkosť vložky: 8
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 12.7 mm
Výška drieku (H): 25
Šírka drieku (B): 25
B (GTC - šírka žanku): 25 mm
H (GTC - výška žart): 25 mm
HF (GTC - funkčná výška): 25 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 27
WF (GTC - funkčná šírka): 32 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 95 Degree
Celková dĺžka (LF/OAL): 150
LF (VOP - funkčná dĺžka): 150 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 2525
RUKA (GTC - smer rezania): L
Typ: Left
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
MIID (VOP - Master Insert Identification): WNMG080408